3/2-vejs magnetventil, banjo, NC, 230/50 V, G 1/8 AG, PN 10 bar

Art.-nr.: 102967
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102967
EAN/GTIN 4047322012676
Producentnummer 102967
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejs magnetventil, direkte montering, banjo-tilslutning, NC, 230/50 V, medium-/omgivelsestemperatur. -10 °C til 60 °C, G 1/8 AG, PN 10 bar. Kompakt magnetventil til direkte montering på en aktuator (enkeltvirkende cylinder, ventiler osv.). - optimale installationsmuligheder Forsyningsanslutning (1), magnetventilhus, spole og ledningsdåse kan drejes 360° - manuel nødbetjening - udluftningsspjæld på forespørgsel

Egenskab:

  • A: 79,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • C: 49,0 mm
  • D: 58,0 mm
  • Hus: Polyamid (glasfiberforstærket)
  • Gevind: G 1/8 AG
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • Spænding: 230/50 V
  • Tilslutning 1: Stikforbindelse til slange-udvendig Ø 4 mm
  • Tilslutning 2: Gevind G 1/8
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Udluftningsstuds: M5
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Driftstemperatur maks.: 60 °C
  • Driftstemperatur min.: 0 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven