Beskrivelse:
2/2-vejs magnetventil, messing, NO, direkte styret, 24 V DC, med. temp. -25 til + 80 °C, omgiv. temp. -25 til + 55 °C, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar. Langtidsprøvet standardserie i følgende udførelser: - direkte styret - tvangsstyret - forstyret Til alle anvendelser med trykluft, neutrale gasser og tyndflydende, neutrale medier.
Egenskab:
- A: 80,0 mm
- B: 40,0 mm
- DN: 3,2
- Konstruktion: 2
- Hus: messing
- Gevind: G 1/4
- Funktion: strømløs åben (NO)
- Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik)
- Indvendige dele: Rustfrit stål
- ventilsæde: messing
- gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 6,5 bar
- Driftstryk min.: 0 bar
- Elektrisk tilslutning: ISO 4400, ledningsstik (PG 11 P)
- Mediumtemperatur maks.: 80 °C
- Mediumtemperatur min.: -25 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 55 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -25 °C