2/2-vejs magnetventil, messing, NC, direkte styret 230 V, 50-60 Hz, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar

Art.-nr.: 102820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102820
EAN/GTIN 4047322157865
Producentnummer 102820
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, messing, NC, direkte styret, 230 V, 50-60 Hz, med. temp. -15 til + 100 °C, omgiv. temp. -15 til + 55 °C, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar. Langtidsprøvet standardserie i følgende udførelser: - direkte styret - tvangsstyret - forstyret Til alle anvendelser med trykluft, neutrale gasser og tyndflydende, neutrale medier.

Egenskab:

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 3,2
  • Konstruktion: 1
  • Hus: messing
  • Gevind: G 1/8
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • tætningsmateriale: FPM
  • Driftstryk maks.: 12 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Elektrisk tilslutning: ISO 4400, ledningsstik (PG 11 P)
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 55 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C