Bimetaltermometer, høj kvalitet, L1=160/L2=140, Ø100, -30 °C - 50 °C

Art.-nr.: 102805
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102805
EAN/GTIN 4047322099165
Producentnummer 102805
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bimetaltermometer, høj kvalitet, tilslutning bagtil til beskyttelsesrør type SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, visningsområde. -30 °C til 50 °C. Anvendelse: Alsidig anvendelse inden for maskin-, beholder-, rørlednings- og apparatbyggeri samt varmeteknik. Der kræves et beskyttelsesrør (aftageligt med fastgørelsesskrue).

Egenskab:

  • Ring: CrNi-stål
  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • WIKA type: 52
  • Tilslutning: glat, med krave til beskyttelsesrør, Ø 18 mm
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • dykket skaft: Ø 8 mm, CrNi-stål
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: bagest
  • Driftstryk: maks. 25 bar (ved beskyttelsesrøret)
  • Annoncekorrektion: Indstillingsviser
  • Visningsområde maks.: 50 °C
  • Visningsområde min.: -30 °C
  • Passer til beskyttelsesrørstyper: SR03 / SR13 / SR23
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar