Bimetaltermometer, høj kvalitet, L1=63/L2=43, Ø 63, 0 °C til 200 °C

Art.-nr.: 102786
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102786
EAN/GTIN 4047322098823
Producentnummer 102786
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bimetaltermometer, høj kvalitet, tilslutning bagtil til beskyttelsesrør type SR01, SR11, SR21, Ø63 mm, visningsområde. 0 °C til 200 °C. Anvendelse: Alsidig anvendelse inden for maskin-, beholder-, rørlednings- og apparatbyggeri samt varmeteknik. Der kræves et beskyttelsesrør (aftageligt med fastgørelsesskrue).

Egenskab:

  • Ring: CrNi-stål
  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • WIKA type: 52
  • Tilslutning: glat, med krave til beskyttelsesrør, Ø 18 mm
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • dykket skaft: Ø 8 mm, CrNi-stål
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: bagest
  • Driftstryk: maks. 25 bar (ved beskyttelsesrøret)
  • Annoncekorrektion: Indstillingsviser
  • Visningsområde maks.: 200 °C
  • Visningsområde min.: 0 °C
  • Passer til beskyttelsesrørstyper: SR01 / SR11 / SR21
  • Skaleringsværdi i bar-området: 2 bar