Bimetaltermometer, G 1/2 bagtil, L=160, Ø 100, -30 °C til 50 °C

Art.-nr.: 102780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102780
EAN/GTIN 4047322098748
Producentnummer 102780
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bimetaltermometer, industriel udførelse, tilslutning bagtil, G 1/2, dykningslængde 160 mm, Ø 100 mm, måleområde -30 °C til 50 °C. Anvendelse: Alsidig anvendelse inden for industrien. Der er ikke behov for beskyttelsesrør.

Egenskab:

  • Ring: CrNi-stål
  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 52
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • dykket skaft: Ø 8 mm, CrNi-stål
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: bagest
  • Driftstryk: maks. 25 bar (ved dykkerskaftet)
  • Annoncekorrektion: Indstillingsviser
  • Dykkelængde: 160 mm
  • Visningsområde maks.: 50 °C
  • Visningsområde min.: -30 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar