Manometer-spærreventil, drejelig muffe, DIN16270, messing, G 1/2

Art.-nr.: 102665
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102665
EAN/GTIN 4047322123143
Producentnummer 102665
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer-spærreventil, tap - drejelig muffe, DIN 16270, form B, af messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, maks. 120 °C. De fungerer som spærre- og reguleringsorgan til trykmåleinstrumenter til måling af væsker, gasser og dampe.

Egenskab:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Hus: messing
  • Håndhjul: Syntetisk materiale
  • WIKA type: 910,11
  • Tråd 1: G 1/2 AG
  • Tråd 2: G 1/2 IG
  • Udførelse: Tapp / drejelig muffe og skaft til måleinstrumentholder
  • Spændemuffe: Stål
  • ventilspindel: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: PTFE
  • ventilspindel: Rustfrit stål
  • Omløbermøtrik: Stål
  • Driftstemperatur maks.: 120 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C