Manometer-spærrehane, muffe - tap, af blank messing, G 1/2

Art.-nr.: 102649
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102649
EAN/GTIN 4047322122771
Producentnummer 102649
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer-spærrehane, muffe - tap, af blank messing, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, maks. 50 °C. Det er hensigtsmæssigt at montere en spærrehane mellem trykmåleren og rørledningen. Når håndtaget er i positionen ”udblæsning”, ledes mediet ud i atmosfæren. Afspærringsventiler med testtilslutning bruges til samtidig tilslutning af driftsdruckmåleapparater til trykrøret.

Egenskab:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Hus: messing
  • WIKA type: 910,10
  • Tråd 1: G 1/2 AG
  • Tråd 2: G 1/2 IG
  • Håndtag: Syntetisk materiale
  • Udførelse: Muffe / tap
  • forskrift: DIN 16261-B
  • Anvendelsesområde: til alle manometre med flad tætningsring i henhold til DIN 16258
  • Temperaturområde maks.: 50 °C