Beskrivelse:
Kontaktmanometer med magnetisk springkontakt, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, type PGS21, kvalitetsklasse 1, 0, måleområde 0 - 250, 0 bar, Ø 100. Rørfjedermåler i robust udførelse med elektrisk grænsesignalgiver (magnetisk springkontakt), kontakttype 821.21.
Den elektriske grænsesignalgiver åbner en strømkreds, når den første indstillede grænseværdi nås, og lukker den igen, når den anden værdi nås. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer. Nominel driftsstrøm: Indkoblingsstrøm 1, 0 A Udkoblingsstrøm 1, 0 A Kontinuerig strøm 0, 6 A Kontaktbelægning 821.21: 1. Kontakt åbner ved overskridelse af de indstillede værdier 2. Kontakten afbrydes, når de indstillede værdier overskrides.
Egenskab:
- Ring: CrNi-stål 1.4301
- Hus: CrNi-stål 1.4301
- Gevind: G 1/2 AG
- WIKA type: PGS21
- måleelement: CrNi-stål 1.4571
- Kvalitet: 1,0
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 100 mm
- Visir: Polycarbonat
- tilslutningsposition: radialt nedenfor
- Maks. koblingskapacitet: 30 W / 50 VA
- Måleområde maks. bar: 250 bar
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 80 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Nominel driftsspænding Ueff max.: 250 V
- Skaleringsværdi i bar-området: 5 bar
- Nedre / øvre måleområde: overtryk