Pladefjedermåler, robust, G 1/2 radialt nederst, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Art.-nr.: 102588
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102588
EAN/GTIN 4047322163293
Producentnummer 102588
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pladefjedermåler, robust udførelse, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, type 422.12, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 4, 0 bar, Ø 100. Pladefjedermåler i robust eller kemisk udførelse. Velegnet til gasformige og flydende medier, i kemisk udførelse også i aggressive miljøer.

Egenskab:

  • Ring: CrNi-stål, sort
  • Hus: Gråstøbt, sort
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 422,12
  • måleelement: CrNi-stål
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 4 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Måleflensdiameter: 100 mm
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,1 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk