Kapselmanometer, G 1/4 bagtil centreret, 0 - 160 mbar, Ø 63

Art.-nr.: 102551
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102551
EAN/GTIN 4047322102810
Producentnummer 102551
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kapselmanometer, stålhus, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, type 611.10, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 160 mbar, Ø 63. Med nulpunktskorrektion.

Egenskab:

  • Hus: Stål
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 611,10
  • måleelement: kobberlegering
  • Udførelse: Kapsel-fjedermåler
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. mbar: 160
  • Måleområde min. mbar: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk
  • Skaladelingsværdi i mbar-området: 5 mbar