Manometer, CrNi-stål, G 1/4 bagtil centreret, 0 - 40, 0 bar, Ø 63

Art.-nr.: 102512
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102512
EAN/GTIN 4047322084895
Producentnummer 102512
L-nummer L00970 121275
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer i CrNi-stål, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, type 232.50, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 40, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermåler i CrNi-stål, helt i rustfrit stål. Velegnet til gasformige og flydende, aggressive, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, også i aggressive miljøer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 232,50
  • Kvalitet: 1,6
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Polycarbonat
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 40 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -40 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -40 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 2 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk