Beskrivelse:
Standardmanometer med plastkabinet, enkel skala i bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde -1/ + 9, 0 bar, Ø 100. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: Syntetisk materiale
- Gevind: G 1/2 AG
- WIKA type: 111,10
- måleelement: kobberlegering
- Kvalitet: 1,6
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 100 mm
- mærkeindikator: -
- Visir: Syntetisk materiale
- tilslutningsposition: radialt nedenfor
- Måleområde maks. bar: 9 bar
- Måleområde min. bar: -1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 0,2 bar
- Nedre / øvre måleområde: Vakuum/overtryk