Beskrivelse:
Standardmanometer med forkromet frontring, stålhus, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0 - 1, 6 bar, Ø 50. Rørfjedermåler i standardudførelse med monteringsring, forkromet eller sort stålplade eller med trekantet monteringsring, forkromet stålplade. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: Stålplade
- Gevind: G 1/4 AG
- WIKA type: 111,12
- måleelement: kobberlegering
- Kvalitet: 1,6
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 50 mm
- Visir: Syntetisk materiale
- tilslutningsposition: bagpå, centreret
- Måleområde maks. bar: 1,6 bar
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 0,05 bar
- Nedre / øvre måleområde: overtryk