Bit Professional 90 mm PlusMinus/Phillips 1/4″ E6,3 SL/PH2

Art.-nr.: 10177
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 10177
EAN/GTIN 4010995326876
Producentnummer 10177
L-nummer L60070 4791
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien.
  • Øger effektiviteten: Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskruninger.
  • Sparer tid: Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering.
  • Øger effektiviteten: Nem tilgængelighed til dybtliggende skruer takket være de ekstra lange 90 mm bits.
  • Anvendelse: Til skruearbejder på skruer i elskabe, i sikringsskabe, på klemrækker og i relæer.
  • DIN 3126, ISO 1173, form E6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Phillips PlusMinus: SL/PH2
  • Total længd (mm): 90
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej