Standardmanometer, KS-G., G 1/4 bagtil centreret, 0 - 10, 0 bar, Ø 63

Art.-nr.: 101754
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101754
EAN/GTIN 4047322034845
Producentnummer 101754
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer, plastkabinet, enkel skala i bar, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 10, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 111,12
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 10 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk