Proportional reguleringsventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 7, 1

Art.-nr.: 101648
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101648
EAN/GTIN 4047322163491
Producentnummer 101648
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Proportional reguleringsventil »posiflow« til vand/olie, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 7, 1, driftstrykgrad max. 1, 0 bar. Til elektronisk gennemstrømningsregulering. Til alle anvendelser, hvor gennemstrømningen af en væske eller en gas skal reguleres. Ventilen fungerer ved hjælp af en speciel magnetankerteknik med lav friktion og høj dynamik. Ved brug af dette apparat med en stikforstærker: Minimal og maksimal strøm samt frekvens kan ændres via integrerede potentiometre. En strømrampe kan også tilsluttes og ændres via potentiometer. Dette gør det muligt at opnå langsomme ændringer i gennemstrømningen på trods af pludselige ændringer i den indstillede værdi. Ved indstillingsværdier < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) slukkes styreimpulsen fuldstændigt, så ventilen er strømløs (tæt lukkefunktion). Til drift af disse proportionalventiler anbefaler vi brug af en stikforstærker. Fordele: - plads- og omkostningsbesparende - integreret temperaturudligning - præcis regulering - optimal gennemstrømning uden vandstød - rampefunktion for en blødere reaktion på pludselige ændringer i indgangssignalet - slukningsfunktion

Egenskab:

  • A: 85,0 mm
  • B: 48,0 mm
  • C: 97,0 mm
  • DN: 7,1
  • Medium: Luft, neutrale gasser, vand, olie
  • Hus: messing
  • Gevind: G 3/8
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • styring: via stikforstærker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • Trykområde: Vakuum op til 8 bar
  • ventilskive: FKM
  • tætningsmateriale: FKM
  • Failsafe-adfærd: tæt ved spændingsfald
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 75 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C
  • Driftstryksforskel maks.: 1 bar