Dobbeltstempel trykforstærker (booster) med regulator, G3/8, stempel-Ø63

Art.-nr.: 101532
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101532
EAN/GTIN 4047322284943
Producentnummer 101532
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltstempel-trykstyrker (booster) med regulator, G 3/8, stempel-Ø 63 mm, forstærkning 2:1, PE 2 - 10 bar, PA maks. 16 bar. Boosteren øger det eksisterende forsyningstryk til en eller flere aktuatorer i et fast overføringsforhold (se tekniske data) og leverer dermed det nødvendige arbejdstryk. Boosteren er ikke egnet til anvendelser, der har et længerevarende luftforbrug, såsom trykluftslibere, trykluftmotorer, vakuumgenerering via venturidyser osv. Konstruktionen fungerer med to koblede oscillerende differentiale stempler og integrerede kontraventiler. For at undgå svingninger i udgangstrykket anbefales det at anvende en beholder til trykopbygning og opbevaring af den komprimerede trykluft. Kan betjenes med filtreret og uolieret eller olieret trykluft (hvis olieret, skal dette være kontinuerligt).

Egenskab:

  • H: 183,0 mm
  • L: 290,0 mm
  • Rør: Profilrør af aluminium, anodiseret
  • P2:P1: 2:1
  • Hus: Aluminium, anodiseret
  • Gevind: G 3/8
  • Stempel Ø: 63 mm
  • Trykventil: med plastkabinet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Udgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Indgangstryk min.: 2 bar
  • Monteringsmuligheder: valgfri, via 4 monteringshuller
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C