Inline-trykregulator, 2 x IG, uden sekundær udluftning, G 1/4, 7 bar

Art.-nr.: 101501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101501
EAN/GTIN 4047322203876
Producentnummer 101501
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Inline-trykregulator, 2 x IG, uden sekundær udluftning, G 1/4, SW 17, arbejdstryk (forindstillet) 7 bar, PN max. 18 bar. Den enkeltvirkende membranregulator kan indbygges i ethvert trykluftsystem. Da trykket er indstillet fra fabrikken og ikke kan ændres, er produktet manipulationssikret. Det er en god idé at montere regulatoren direkte på værktøjet for at sikre korrekt tryk. Derved belastes værktøjet ikke af det højere tryk i forsyningssystemet og er beskyttet mod tryksvingninger i slanger, rør osv. Ved hjælp af en ledningsdruckregulator opnås energieffektivitet og økonomisk drift.

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Hus: Zink
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 800 l/min
  • Indvendige dele: Messing, NBR, rustfrit stål
  • Driftstryk maks.: 18 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: vedP1 = 12 bar og trykfaldΔp = 0,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 7 bar