Beskrivelse:
Inline-trykregulator, 2 x IG, uden sekundær udluftning, G 1/4, SW 17, arbejdstryk (forindstillet) 6 bar, PN max. 18 bar. Den enkeltvirkende membranregulator kan indbygges i ethvert trykluftsystem. Da trykket er indstillet fra fabrikken og ikke kan ændres, er produktet manipulationssikret. Det er en god idé at montere regulatoren direkte på værktøjet for at sikre korrekt tryk. Derved belastes værktøjet ikke af det højere tryk i forsyningssystemet og er beskyttet mod tryksvingninger i slanger, rør osv. Ved hjælp af en ledningsdruckregulator opnås energieffektivitet og økonomisk drift.
Egenskab:
- A: 34,0 mm
- B: 52,0 mm
- SW: 17 mm
- Serie: inline
- Hus: Zink
- Gevind: G 1/4
- Gennemstrømning: 800 l/min
- Indvendige dele: Messing, NBR, rustfrit stål
- Driftstryk maks.: 18 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: vedP1 = 12 bar og trykfaldΔp = 0,5 bar
- Temperaturområde maks.: 60 °C
- Temperaturområde min.: 0 °C
- Arbejdspres (forindstillet): 6 bar