Beskrivelse:
Inline-trykregulator, 2 x IG, med sekundær udluftning, fortryksafhængig, G 1/2, arbejdstryk (forindstillet) 4 bar, PN max. 25 bar. De fleste pneumatiske værktøjer er tilsluttet trykluftsystemet via en hurtigkobling og forsynes derfor normalt med et højere tryk end nødvendigt. Dette øger forbruget, og værktøjerne bliver overbelastet. Den automatiske sekundære udluftning giver ekstra sikkerhed. Når værktøjet nu kobles fra slangen, forbliver der et resttryk på værktøjsiden, som fortsat er funktionsdygtigt i kort tid, selv efter at værktøjet er slukket. Utilsigtet aktivering af værktøjet kan derfor medføre alvorlige personskader (tackere og sømpistoler kan affyre op til 10 skud). Ved hjælp af forudindstillede, applikationsspecifikke inline-trykreguleringer undgås denne effekt, hvilket resulterer i energieffektivitet og økonomisk drift.
Egenskab:
- A: 68,0 mm
- SW 1: 27 mm
- SW 2: 30 mm
- Serie: inline
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: Aluminium
- Gevind: G 1/2
- Tilslutning: 2 x indvendigt gevind
- Gennemstrømning: 1800 l/min
- Indvendige dele: Rustfrit stål, nitrilgummi, messing
- Driftstryk maks.: 25 bar
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: 0 °C
- Arbejdspres (forindstillet): 4 bar