Beskrivelse:
Trykregulator DRV 225, højtryksudførelse, ikke-returregulerende, inklusive manometer, G 3/4, reguleringsområde 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membranregulator uden sekundær udluftning med ikke-aflastet enkeltventil. Høj indstillingsnøjagtighed og god reaktionsegenskaber takket være lav friktion i de få bevægelige dele. Specielt egnet til trykluft, nitrogen, andre neutrale, ikke-brændbare gasser, kan kun anvendes til væsker ved mindre gennemstrømningsmængder.
Egenskab:
- A: 85,0 mm
- B: 228,5 mm
- C: 182,0 mm
- D: 46,5 mm
- DN: 20
- Hus: Rødguss 2.1096.01
- Gevind: G 3/4
- fjerhætte: presset messing
- tætningsmateriale: NBR
- Reguleringsområde maks.: 20 bar
- Reguleringsområde min.: 1,5 bar
- Indgangstryk maks.: 40 bar
- Gennemstrømning kvs-værdi: 1,3 m³/t
- Temperaturområde maks.: 100 °C
- Temperaturområde min.: -15 °C
- Reduktionsforhold maks.: 6:1