Trykregulator DRV 250, lavtryksudførelse, G 1/4, 0, 2 - 2 bar

Art.-nr.: 101434
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101434
EAN/GTIN 4047322070997
Producentnummer 101434
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator DRV 250, lavtryksudførelse, ikke-returstyret, inklusive manometer, G 1/4, reguleringsområde 0, 2 - 2 bar, PE max. 25 bar. Membranregulator uden sekundær udluftning med ikke-aflastet enkeltventil. Høj indstillingsnøjagtighed og god reaktionsegenskaber takket være lav friktion i de få bevægelige dele. Specielt egnet til trykluft, nitrogen, andre neutrale, ikke-brændbare gasser, kan kun anvendes til væsker ved mindre gennemstrømningsmængder.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • B: 185,5 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 45,5 mm
  • DN: 8
  • Hus: Rødguss 2.1096.01
  • Gevind: G 1/4
  • fjerhætte: presset messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 2 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 0,5 m³/t
  • Temperaturområde maks.: 100 °C
  • Temperaturområde min.: -15 °C
  • Reduktionsforhold maks.: 20:1