Beskrivelse:
Trykregulator DRV 200, standardudførelse, ikke-returregulerende, inklusive manometer, G 1 1/2, reguleringsområde 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Membranregulator uden sekundær udluftning med ikke-aflastet enkeltventil. Høj indstillingsnøjagtighed og god reaktionsegenskaber takket være lav friktion i de få bevægelige dele. Specielt egnet til trykluft, nitrogen, andre neutrale, ikke-brændbare gasser, kan kun anvendes til væsker ved mindre gennemstrømningsmængder.
Egenskab:
- A: 108,0 mm
- B: 323,0 mm
- C: 262,0 mm
- D: 61,0 mm
- DN: 40
- Hus: Rødguss 2.1096.01
- Gevind: G 1 1/2
- fjerhætte: Gråt støbejern
- tætningsmateriale: NBR
- Reguleringsområde maks.: 8 bar
- Reguleringsområde min.: 1,5 bar
- Indgangstryk maks.: 25 bar
- Gennemstrømning kvs-værdi: 4,5 m³/t
- Temperaturområde maks.: 100 °C
- Temperaturområde min.: -15 °C
- Reduktionsforhold maks.: 10:1