Trykregulator til drikkevand, DVGW ikke nødvendig, R 1, 0, 5 - 2 bar

Art.-nr.: 101374
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101374
EAN/GTIN 4047322011686
Producentnummer 101374
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til drikkevand, DVGW ikke nødvendig, inklusive manometer, messingsigte, R 1, reguleringsområde 0, 5 - 2 bar, PE max. 25 bar. Membran-trykregulator med aflastet indgangsventil og indbygget snavsfanger. Disse fortryksuafhængige trykregulatorer beskytter husets vandinstallationer mod for højt forsyningstryk. De kan også anvendes til kommercielle og industrielle formål under hensyntagen til deres specifikationer.

Egenskab:

  • A: 180,0 mm
  • B: 262,0 mm
  • C: 185,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Medium: Drikkevand, nitrogen, trykluft, neutrale væsker
  • Hus: messing
  • Gevind: R 1
  • sigte: Messingfilterbæger
  • fjerhætte: Syntetisk materiale
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 2 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 7,6 m³/t
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C