Trykregulator til drikkevand, DVGW-testet, R 2, 1, 5 - 6 bar, PE max. 16

Art.-nr.: 101365
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101365
EAN/GTIN 4047322011495
Producentnummer 101365
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til drikkevand, DVGW-testet, inklusive manometer, gennemsigtig filterbeholder, R 2, reguleringsområde 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membran-trykregulator med aflastet indgangsventil og indbygget snavsfanger. Disse fortryksuafhængige trykregulatorer beskytter husets vandinstallationer mod for højt forsyningstryk. De kan også anvendes til kommercielle og industrielle formål under hensyntagen til deres specifikationer.

Egenskab:

  • A: 255,0 mm
  • B: 299,0 mm
  • C: 173,0 mm
  • D: 126,0 mm
  • Medium: Drikkevand, nitrogen, trykluft, neutrale væsker
  • Hus: messing
  • Gevind: R 2
  • sigte: Gennemsigtig sietasse
  • fjerhætte: Syntetisk materiale
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 12 m³/t
  • Driftstemperatur maks.: 30 °C