Trykregulator til drikkevand, uden DVGW, R 1 1/2, 1, 5 - 6 bar

Art.-nr.: 101353
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101353
EAN/GTIN 4047322274364
Producentnummer 101353
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til drikkevand, uden DVGW, inklusive manometer, R 1 1/2, reguleringsområde 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, fortryk min. 2, 5 bar. Trykregulator med aflastet membranventil med ét sæde og indbygget skidtfilter. Specielt udviklet til brug i husholdningsvandinstallationer. Enheden kan dog også anvendes til alle andre anvendelser med vand, neutrale, ikke-klæbende væsker samt luft og neutrale, ikke-brændbare gasser.

Egenskab:

  • A: 210,0 mm
  • B: 293,0 mm
  • C: 242,0 mm
  • D: 51,0 mm
  • DN: 40
  • Hus: Rødguss (Rg5)
  • Gevind: R 1 1/2
  • membraner: EPDM med ELL og W270
  • fjerhætte: Gråt støbejern
  • Indvendige dele: messing
  • tætningsmateriale: EPDM med ELL og W270
  • Forudtrykt min.: 2,5 bar
  • DVGW-godkendelse: Til drikkevand, uden DVGW-godkendelse
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 9 m³/t
  • Minimum trykfald: 1 bar
  • Driftstemperatur maks.: 75 °C