Trykregulator til vand, inklusive manometer, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Art.-nr.: 101337
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101337
EAN/GTIN 4047322274715
Producentnummer 101337
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til vand, inklusive manometer, R 1 1/2, reguleringsområde 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, fortryk min. 1, 2 bar. Trykregulator med aflastet enkeltstemplet ventil eller enkeltstemplet membranventil og indbygget filter. Specielt udviklet til brug med vand. Enheden kan dog også anvendes til alle andre anvendelser med neutrale, ikke-klæbende væsker samt til luft og neutrale, ikke-brændbare gasser.

Egenskab:

  • A: 210,0 mm
  • B: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Hus: Rødguss (Rg5)
  • Gevind: R 1 1/2
  • fjerhætte: Gråt støbejern
  • Indvendige dele: Plast, messing, rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR-SBR
  • Forudtrykt min.: 1,2 bar
  • Reguleringsområde maks.: 2 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 12 m³/t
  • Minimum trykfald: 1 bar
  • Driftstemperatur maks.: 75 °C