Præcisionsregulator, pneumatisk fjernbetjent, G 1/2, 0, 05 - 7 bar

Art.-nr.: 101258
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101258
EAN/GTIN 4047322108720
Producentnummer 101258
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcisionsregulator, pneumatisk fjernstyret via ekstern pilotreguleringsventil, uden manometer, G 1/2, reguleringsområde 0,05 - 7 bar. Med høj gennemstrømning og stor sekundær udluftning. Pneumatisk styret membrandruckregulator med stor sekundær udluftning for at opnå et yderst præcist arbejdstryk, selv ved store gennemstrømningsmængder. Som pilotregulator anbefaler vi vores serie »multifix«.

Egenskab:

  • A: 82,0 mm
  • B: 108,0 mm
  • C: 64,5 mm
  • D: 43,5 mm
  • Medium: finfiltreret, uolieret trykluft (0,01 µm)
  • Hus: Zinkstøbegodt, sortlakeret
  • Gevind: G 1/2
  • Gennemstrømning: 3000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Maks. styretryk: 10 bar
  • Reguleringsområde maks.: 7 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,05 bar
  • eget luftforbrug: Ja
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Manometer tilslutning: G 1/4
  • Styrelufttilslutning: G 1/8
  • Udluftningsstuds: G 3/8 (til montering af lyddæmper)
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 5 bar, P2 = 3 bar og trykfald Δp ≤ 0,1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -35 °C
  • Egenluftforbrug maks.: 6 l/min (afhængigt af sekundærtryk)
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -35 °C