Beskrivelse:
Præcisionsregulator uden manometer, G 3/8, reguleringsområde 0,05-3 bar, PE maks. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur maks. 60 °C, høj gennemstrømning. Med høj gennemstrømning og stor sekundær udluftning. Membranregulator med stor sekundær udluftning for at opnå et yderst præcist arbejdstryk, især ved større gennemstrømningsmængder.
Egenskab:
- A: 82,0 mm
- B: 202,5 mm
- C: 43,5 mm
- D: 159,0 mm
- Medium: finfiltreret, uolieret trykluft (0,01 µm)
- Hus: trykstøbt zink
- Gevind: G 3/8
- Gennemstrømning: 3000 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- Reguleringsområde maks.: 3 bar
- Reguleringsområde min.: 0,05 bar
- eget luftforbrug: Ja
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Manometer tilslutning: G 1/4
- Udluftningsstuds: G 3/8 (til montering af lyddæmper)
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -35 °C
- Egenluftforbrug maks.: 1,5 - 6 l/min, afhængigt af indgangstryk og reguleringsområde
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -35 °C