Beskrivelse:
Kombineret vedligeholdelsesenhed med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv og håndudluftningsventil, BG 2, G 3/4, PE maks. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Filter, trykregulator og tågesmøremiddel samlet i ét apparat, ekstremt pladsbesparende konstruktion. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Oliepåfyldning under tryk mulig.
Egenskab:
- A: 97,0 mm
- B: 296,5 mm
- C: 96,5 mm
- BG: 2
- Hus: trykstøbt zink
- Gevind: G 3/4
- Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
- Gennemstrømning: 3700 l/min
- fjerhætte: PA
- Drypbakke: PA
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 40 µm
- Kondensatdræn: håndbetjent ventil
- Reguleringsområde maks.: 16 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 50 °C
- Mediumtemperatur min.: 0 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C
- Omgivelsestemperatur min.: 0 °C