Vedligeholdelsesenhed 3-delt »Standard«, polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, BG3, G1

Art.-nr.: 101077
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101077
EAN/GTIN 4047322121583
Producentnummer 101077
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vedligeholdelsesenhed 3-delt »Standard«, polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, BG 3, G 1, indgangstryk maks. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Tredelt vedligeholdelsesenhed bestående af en trykuafhængig, returstyret membrandruckregulator med sekundær udluftning, en centrifugalseparator og en proportionalsmører.

Egenskab:

  • A: 302,0 mm
  • B: 227,9 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegods / aluminium, sølvmalet
  • Gevind: G1
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 3200 l/min
  • Manometer Ø: 63 mm
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C