Beskrivelse:
Vedligeholdelsesenhed 3-delt »Standard« med polycarbonatbeholder, BG 3, G 1, indgangstryk maks. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Tredelt vedligeholdelsesenhed bestående af en trykuafhængig, returstyret membrandruckregulator med sekundær udluftning, en centrifugalseparator og en proportionalsmører.
Egenskab:
- A: 302,0 mm
- B: 227,9 mm
- C: 58,0 mm
- BG: 3
- DN: 25
- Serie: Standard
- Hus: Zinkstøbegods / aluminium, sølvmalet
- Gevind: G1
- Beholdere: Polycarbonatbeholder
- Gennemstrømning: 3200 l/min
- Manometer Ø: 63 mm
- Drypbakke: PA
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: halvautomatisk
- Reguleringsområde maks.: 10 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 16 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C