Beskrivelse:
Specialfilter »Standard« med polycarbonatbeholder, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE maks. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur maks. 50 °C, aftapningsventil: manuelt. Til alle anvendelsesformål, hvor kravene til trykluft er særligt høje. Separeringsevnen garanterer filtrering af selv de fineste oliedampe og mikrofine partikler i luften. For at beskytte finfilterindsatserne skal der altid monteres et standardfilter foran for at opfange grovere urenheder.
Egenskab:
- A: 133,0 mm
- C: 36,0 mm
- D: 206,0 mm
- H: 134,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Serie: Standard
- Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
- Gevind: G 3/4
- Beholdere: Polycarbonatbeholder
- Gennemstrømning: 7000 l/min
- Effektivitet: 99,999 %
- filterfinhed: 0,01 µm
- Kondensatdræn: Manuel
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 50 °C
- Mediumtemperatur min.: 0 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C
- Omgivelsestemperatur min.: 0 °C