Filter »Standard«, med polycarbonatbeholder, 40 µm, BG 4, G 1 1/2

Art.-nr.: 100961
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100961
EAN/GTIN 4047322342100
Producentnummer 100961
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »Standard« med polycarbonatbeholder, 40 µm, BG 4, G 1 1/2, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, aftapningsventil: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 45
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1 1/2
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 12500 l/min
  • filterfinhed: 40 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C