Filterregulator »Standard«, med metalbeholder, BG 1, G 1/4

Art.-nr.: 100934
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 100934
EAN/GTIN 4047322102247
Producentnummer 100934
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »Standard«, metalbeholder og manometer, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar, aftapningsventil: manuelt. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator.

Egenskab:

  • A: 54,0 mm
  • C: 106,5 mm
  • D: 133,5 mm
  • F: 62,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 900 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: Manuel
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 25 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C