Filterregulator »Standard«, med polycarbonatbeholder, BG 3, G 1/2

Art.-nr.: 100925
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 100925
EAN/GTIN 4047322338127
Producentnummer 100925
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator ”Standard” med polycarbonatbeholder og manometer, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar, aftapningsventil: HA. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator.

Egenskab:

  • A: 82,0 mm
  • C: 130,0 mm
  • D: 169,4 mm
  • F: 83,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 14
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/2
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 3000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C