Trykregulator ”Standard”, inklusive manometer, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Art.-nr.: 100805
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100805
EAN/GTIN 4047322107525
Producentnummer 100805
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator ”Standard”, inklusive manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, medietemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 1 - 3 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning.

Egenskab:

  • A: 54,0 mm
  • B: 129,5 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 1000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 3 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,1 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 4 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C