Beskrivelse:
Filterregulator »Standard-mini«, med polycarbonatbeholder inklusive manometer og tavlemøtrik, 5 µm, BG 0, G 1/4, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykompenseret, tilbageførbar membrantryksregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugaludskiller i kompakt, lille design. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.
Egenskab:
- A: 40,0 mm
- B: 167,0 mm
- C: 65,0 mm
- D: 102,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Standard-mini
- Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
- Gevind: G 1/4
- Beholdere: Polycarbonatbeholder
- Gennemstrømning: 350 l/min
- fjerhætte: POM-messing
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: halvautomatisk
- Reguleringsområde maks.: 10 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 16 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C