Fuldautomatisk aftapningsventil inklusive adapter G 1/8 indvendig x M14x1

Art.-nr.: 100677
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100677
EAN/GTIN 4047322337434
Producentnummer 100677
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fuldautomatisk aftapningsventil inklusive adapter G 1/8 indvendig x M14x1, driftstryk 4 - 12 bar, driftstemperatur 0 °C til 90 °C. Til alle filtre, filterregulatorer, vedligeholdelsesenheder og kombinationsenheder fra størrelse G 1/4. Ikke egnet til vores »Mini«-serier og vores »multifix«-serie. Enkel montering i stedet for den standard håndbetjente udluftningsventil.

Egenskab:

  • A: 46,5 mm
  • B: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • hætte: messing
  • Medium: Kondensat (emulsion)
  • Hus: Plast (PA)
  • monteringsposition: Filterbeholder monteret – lodret ± 10 %
  • Beskrivelse: Fuldautomatisk drænventil
  • Beholdertilkobling: G 1/8 udvendig
  • Driftstryk maks.: 12 bar
  • Driftstryk min.: 4 bar
  • Gevind på udløbsiden: G 1/4 indvendig
  • Driftstemperatur maks.: 90 °C
  • Driftstemperatur min.: 0 °C