Beskrivelse:
Trykregulator »variobloc«, inklusive manometer, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 80 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Gennemprøvet serie i moderne industrielt design, der udmærker sig ved enkel håndtering, praktisk blokeringsmulighed takket være nye forbindelsesmoduler og fremragende gennemstrømningsværdier.
Egenskab:
- A: 70,0 mm
- B: 134,0 mm
- C: 33,0 mm
- BG: 2
- Serie: variobloc
- Hus: trykstøbt zink
- Gevind: G 3/4
- membraner: NBR
- Gennemstrømning: 8000 l/min
- fjerhætte: POM
- tætningsmateriale: NBR
- Reguleringsområde maks.: 16 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 25 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 16 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 80 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C