Vedligeholdelsesenhed 2-delt »multifix«, med polycarbonatbeholder, BG 3, G 3/4

Art.-nr.: 100569
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100569
EAN/GTIN 4047322345309
Producentnummer 100569
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vedligeholdelsesenhed 2-delt »multifix« med polycarbonatbeholder, BG 3, G 3/4, indgangstryk maks. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. To-delte vedligeholdelsesenheder, bestående af en trykuafhængig, returstyret membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører.

Egenskab:

  • A: 134,8 mm
  • B: 246,3 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/4
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 5800 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C