Beskrivelse:
	
	
                
                    
		Vedligeholdelsesenhed 2-delt »multifix-mini« med metalbeholder, BG 0, G 1/4, indgangstryk maks. 12 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. To-delte vedligeholdelsesenheder, bestående af en trykuafhængig membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører.
                
                
            
                
	
		Egenskab:
	
	
                
                    
		- A: 80,0 mm
 - B: 162,0 mm
 - C: 63,0 mm
 - D: 99,0 mm
 - BG: 0
 - DN: 5
 - Serie: multifix-mini
 - Hus: trykstøbt zink
 - Gevind: G 1/4
 - Beholdere: metalbeholder
 - Gennemstrømning: 700 l/min
 - fjerhætte: POM-messing
 - Drypbakke: Zink-glas-NBR
 - tætningsmateriale: NBR
 - filterfinhed: 5 µm
 - Kondensatdræn: halvautomatisk
 - Reguleringsområde maks.: 10 bar
 - Reguleringsområde min.: 0,5 bar
 - Indgangstryk maks.: 12 bar
 - Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
 - Manometervisning maks.: 16 bar
 - Manometervisning min.: 0 bar
 - Mediumtemperatur maks.: 60 °C
 - Mediumtemperatur min.: -10 °C
 - Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
 - Omgivelsestemperatur min.: -10 °C