Aktivt kulfilter »FUTURA«, polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, BG 4, G 1

Art.-nr.: 100196
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100196
EAN/GTIN 4047322245913
Producentnummer 100196
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Aktivt kulfilter »FUTURA« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 0,005 mg/m³, BG 4, G 1, PE 0 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C. Aktivt kulfilter i moderne design til høje krav til renheden af trykluften. Aktivt kulfilteret absorberer oliedamp til et restolieindhold på 0,005 mg/m³ fra trykluft og gasser.

Egenskab:

  • A: 85,0 mm
  • B: 242,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G1
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 2500 l/min
  • Restolieindhold: 0,005 mg/m³
  • Filterelement: Aktivkul
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 0 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 0,2 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C