Beskrivelse:
Filterregulator »FUTURA« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv og manometer, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 - 16 bar, reguleringsområde 0, 5-8 bar, aftapningsventil VA. Filterregulator i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Låsbar og aflåselig reguleringsknap.
Egenskab:
- A: 52,0 mm
- B: 243,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: PA66 GF60
- Gevind: G 1/4
- Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
- membraner: NBR
- Gennemstrømning: 2000 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- Filterelement: Cellpor (PE)
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: fuldautomatisk
- Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
- Reguleringsområde maks.: 8 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Indgangstryk min.: 1,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 10 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C