Parka INDUSTRY Dayton, Unisex, Sort, Størrelse XL

Art.-nr.: 10010-194-09 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 10010-194-09 XL
EAN/GTIN 5707209840288
Producentnummer 10010-194-09 XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • Aftageligt imiteret pels foring med lynlås
  • Formede ærmer for stor bevægelsesfrihed
  • forbedret synlighed i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Aftageligt imiteret pels foring med lynlås
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Indvendig krave lavet af blødt, slidstærkt materiale
  • Lukning med tovejslynlås, vejrbeskyttelseskant og trykknapper
  • Lynlåslomme under vejrbeskyttelsesbåndet
  • Brystlommer med klap og skjulte trykknapper
  • D-ring
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Harmonika lommer med klap og ekstra lommer
  • Indvendig lomme med burrelåsbåndlukning
  • Ribkanter (dækket under vejrbeskyttelsesstrimlen) og trykknapper på håndleddene
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Kontrastsømme
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Lærredsstruktur.
  • Brystomkreds: 112 cm / 44 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring