Smalle aftrækkerkroge (Sæt, spændedybde 100 mm)

Art.-nr.: 1-91-S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Artikelnummer 1-91-S
EAN/GTIN 4021176497834
Producentnummer 1-91-S
L-nummer L80010 2394
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sættet med tre smalle aftrækkerkroge er velegnet til 3-armede universal-aftrækkere. De smalle aftrækkerkroge sikrer, at selv trange og utilgængelige mellemrums områder kan nås.
  • Gennem de frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkere kan også ekscentriske komponenter aftrækkes.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 100 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 30 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 7 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1/4
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 14 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 9/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/8
  • Samlet længde [mm]: 127 mm
  • Samlet længde [tommer]: 5
  • Krogsæt Egnet til (liste): 30-10+S-T, 30-1+C, 30-1x, 30-1xS, 30-10+C, 30-1+, 30-10x, 30-10+, 30-10xS, 30-1, 30-1-2, 30-10, 30-10-2, 30-10-P3, 30-10-SP-T, 30-1+S, 30-1-S-T, 30-10+S, 30-10-S-T, 30-1+S-T
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven