Trappens rengøringsmaskine BD 17/5 C EP

Art.-nr.: 1.737-107.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 1.737-107.0
EAN/GTIN 4054278103921
Producentnummer 1.737-107.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Takket være de kompakte mål (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) er den lysnetbetjente BD 17/5 C skuresvemaskine særdeles velegnet til brug i områder, hvor der ikke er plads til klassiske rengøringsmaskiner, og hvor der kræves dyr manuel rengøring. Maskinens kabinet er fremstillet af robust, slagfast plast. Forrudens børste og pudedriverpladen kan nemt udskiftes på få sekunder. Betjeningsanordninger, der er tilgængelige fra siden, garanterer hurtig og komfortabel håndtering. Takket være de to håndtag kan 5 kg maskinen styres sikkert. Ved hjælp af rotationshastighedsregulatoren (0 - 450 o/min) kan maskinen tilpasses optimalt til den respektive rengøringssituation. Grundlæggende rengøring, krystallisering eller polering af hårde overflader og vask af tæppebelagte overflader er vellykket hurtigt og grundigt. Især i forbindelse med trapperengøring sparer samtidig rengøring af vandrette og lodrette overflader mærkbart tid, energi og omkostninger. BD 17/5 C er med til at øge effektiviteten i rengøringsprocessen, især ved kommerciel eller kommunal rengøring af bygninger. Tilbehør skal bestilles efter behov.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 330 x 136 x 290 mm
  • Drevtype: Drift via lysnet
  • Arbejdsbredde for børster: 170 – 200 mm
  • Børstehastighed: 450 omdr./min.
  • vægt (med tilbehør): 5,6 kg
  • Lydtrykniveau: 69 dB (A)
  • Aktuel type: 220-230 / 50 - 60 V / Hz

Fordel:

Lys og KOMPAKT:
  • Velegnet til små områder som trapper eller vindueskarme.
Omfattende tilbehør til rådighed:
  • Til alsidig brug.
  • Børster fås i forskellige hårdheder og diametre. Også til rengøring af tæpper.
  • For nem transport.
Hastighedsregulering:
  • Tilpas Omdrejningstal til den respektive rengøringsopgave.
Valgfri hjørnebørste:
  • Til arbejde tæt på kanterne helt ned til hjørnerne. (Den valgfri hjørnebørste giver dig mulighed for at arbejde vandret og lodret samtidigt).
Komponenter af høj kvalitet:
  • Enheden er stort set vedligeholdelsesfri.
  • Puder og afdækningsplader til glatte gulve.
Enkle kontroller:
  • Klart og nemt at bruge
alt tilbehør kan demonteres:
  • Pladsbesparende opbevaring
kan bruges lodret eller vandret:
  • Mere fleksibilitet: Rengøring af vandrette overflader (f.eks. trapper eller vindueskarme) og lodrette overflader (f.eks. endeflader).
Plug-in tank:
  • Letter arbejdet på trapper (ekstraudstyr)
udskiftning af børster og drivplader:
  • Hurtig og nem tilpasning til den respektive rengøringssituation.
Nøglefunktion:
  • Til vindueskarme, trapper osv.
  • Horisontal/vertikal rengøring
  • Valgfrit: Styrestang og tank

Indhold:

Justerbar børstehastighed; lysnet; tank ekstraudstyr: 2,5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter