Våd/tør støvsuger NT 65/2 AP

Art.-nr.: 1.667-291.0
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
Artikelnummer 1.667-291.0
EAN/GTIN 4039784727281
Producentnummer 1.667-291.0
L-nummer L00950 393
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

NT 65/2 AP er en kraftfuld våd/tør støvsuger med ApClean-system, der sikrer en konstant høj sugestyrke og lange arbejdsintervaller. Sugeren har et kompakt turbinehus med integreret filterdæksel til nem afmontering af det store flade plisserede filter. Dette rengøres effektivt ved hjælp af den halvautomatiske filter rengøring ApClean. Dette sikrer konstant høj sugestyrke, længere arbejdsintervaller og lang filterlevetid. NT 65/2 AP har en elektronisk niveauregulering under våd støvsugning, hvilket forhindrer, at den maksimalt tilladte påfyldningsmængde overskrides. Absorberede væsker kan nemt bortskaffes via en fast, oliebestandig drænslange. Tilbehør kan nemt og hurtigt tilsluttes sutten ved hjælp af clipsystemet. Enheden har en slangeopbevaring, en tilbehørsholder og et stort opbevaringsområde, f.eks. til værktøj. To store faste hjul og to drejelige hjul giver NT 65/2 AP den nødvendige mobilitet.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 600 x 480 x 920 mm
  • Optagen effekt: Maks. 2760 W.
  • Beholderens indhold: 65 l
  • Beholdermateriale: Kunststof
  • vægt uden tilbehør: 20 kg
  • Kabellængde: 10 m
  • luftmængde: 2 x 74 l/s.
  • Lydtrykniveau: 73 dB (A)
  • Standard nominel diameter: DN 40
  • Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Fordel:

Integreret lageroverflade:
  • Takket være det store, integrerede opbevaringsrum på kabinehovedet er værktøj og tilbehør altid velorganiseret og lige ved hånden.
Integreret drænslange (oliebestandig):
  • Den lettilgængelige drænslange gør det nemt at bortskaffe opsugede væsker.
Halvautomatisk filterrensning:
  • Halvautomatisk filterrensning opretholder den høje sugestyrke effektivt og permanent.
Fastgørelse af slange og manifold :
  • Nem fastgørelse af sugeslange og manifold til transport og opbevaring.
Nøglefunktion:
  • Halvautomatisk filterrensning
  • Fladt plisseret filter (støvklasse M)
  • Aftapningsslange og skubbestang

Indhold:

aut . frakobling ved maksimal fyldningsmængde; beskyttelsesklasse: II; rengøring af filter: Halvautomatisk filter rengøring ap; fyldevalse; stødsikker cirkulationsbeskyttelse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter