Våd/tør støvsuger NT 75/2 Tact² ME TC

Art.-nr.: 1.667-289.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.667-289.0
EAN/GTIN 4039784727274
Producentnummer 1.667-289.0
L-nummer L00950 426
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kärcher præsenterer Tact² - den nye topklasse professionelle våd-/tørsugere. Denne videreudvikling af det gennemprøvede Tact-system til filterrengøring giver et nyt optimalt resultat i Produktivitet. Konstant høj sugestyrke takket være to motorer og lang filterlevetid til kontinuerligt arbejde praktisk talt uden at skulle tænke på filterskift overhovedet. Kärcher NT støvsugere med Tact² er komplette systemer til fjernelse af store mængder fint støv samt groft snavs og vand. Med forskellige versioner tilbyder denne støvsugerfamilie optimale løsninger til mange applikationer, hvor konstant høj sugestyrke er vigtig: I bygge-, fødevare-, bil- og industrisektoren generelt.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 685 x 560 x 920 mm
  • Optagen effekt: Maks. 2760 W.
  • Beholderens indhold: 75 l
  • Beholdermateriale: Specialstål
  • vægt inkl. emballage: 36,6 kg
  • vægt uden tilbehør: 29 kg
  • Kabellængde: 10 m
  • luftmængde: 2 x 74 l/s.
  • Lydtrykniveau: 73 dB (A)
  • Standard nominel diameter: DN 40
  • Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Fordel:

Retningsbestemt uafhængig opbevaring af tilbehør til sugerør og gulvdyser:
  • Dette resulterer i hurtig adgang fra alle sider.
Meget ind, hurtigt komme ud med tippeflasken:
  • Du skal blot vippe opsamlingsbeholderen tilbage til bortskaffelsesstedet og tømme den.
Chassiser med hældning og containerlås:
  • For at sikre, at beholderen og kørestel altid er forsvarligt forbundet.
Drænslange til direkte tømning af sugede væsker:
  • Dækklappen forbliver tæt lukket indtil lige over bortskaffelsesstedet.
  • Der er også plads til en 4-meter slange og gummi netledning (10 meter).
  • Sørg for en sikker position ved tømning, da tyngdepunktet er inden for chassiset.
Nøglefunktion:
  • Automatisk filterrengøring Tact²
  • Skub bommen og aftapningsslangen
  • Fugtbestandig PES-filter

Indhold:

Beskyttelsesklasse: II, pakkervalse, aut . frakobling ved maksimal kapacitet, antistatisk system, filterrengøring: Automatisk filterrengøring Tact²; stødsikker cirkulationsbeskyttelse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter